Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 品質管理・精密作業用手袋
Star Field(星野商店)の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
こども用抗菌手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75935783
品番
L
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
除菌機能繊維糸
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
1
材質
ポリエステル・綿・アクリル・FTY
全長(cm)
20±0.5
対象
小学生高学年
滑り止め効果
無し
中指長(cm)
8.5±0.5
手のひらまわり(cm)
17±0.5
機能
抗菌
用途
ガーデニングなど
RoHS指令(10物質対応)
対応