Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の すべり止め軍手
こども用スベリ止め手袋
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75935799
品番
SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小さな手にフィット
サイズ
SS(幼稚園児用)
全長(cm)
17±0.5
中指長(cm)
5.5±0.5
手のひらまわり(cm)
13±0.5
材質
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
色
ブルー
入数(双)
1
用途
ガーデニングなど
対象
園児用
RoHS指令(10物質対応)
対応