こども用スベリ止め手袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75935808 品番 S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小さな手にフィット

サイズS(小学生小学年用) 全長(cm)18±0.5 中指長(cm)6±0.5 手のひらまわり(cm)13±0.5 材質ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム ブルー 入数(双)1 用途ガーデニングなど 対象小学生低学年用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
防寒用
その他業種

雪の降らない気候の穏やかな地域です。手袋をしたままリュックのファスナーを開けたり、えんぴつで字を書いたりできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする