曜日別特売
18(1.2)×19 SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18(1.2)×19 SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935824
18(1.2)×19 SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935824

SP 又釘

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)19
太さ(mm)1.2
内容量1箱(500g)注文コード75935824品番18(1.2)×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960
長さ(mm)19太さ(mm)1.2トラスコ品番493-7520入数約1450本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935885
2020-02-15
用途: 同時に購入したここダメシートを地面に固定するため
その他業種

品物は良いのですが、安くするか、量を多くしてもらえば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 75935876
2018-02-01
用途: 野球の外野に張るネットの下側を止めるため

丈夫で大きさも丁度良かったです。子供の野球用に父兄でネットを張りましたが、皆満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする