※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8(4.2)×50 SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935876 8(4.2)×50 SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935876

SP 又釘

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 75935876 品番 8(4.2)×50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
長さ(mm)50 太さ(mm)4.2 トラスコ品番493-7538 入数約50本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935885
2020-02-15
用途:
同時に購入したここダメシートを地面に固定するため
その他業種

品物は良いのですが、安くするか、量を多くしてもらえば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75935876
2018-02-01
用途:
野球の外野に張るネットの下側を止めるため

丈夫で大きさも丁度良かったです。子供の野球用に父兄でネットを張りましたが、皆満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする