Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の すべり止め軍手
こども用スベリ止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75935896
品番
M
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小さな手にフィット
サイズ
M(小学生中学年用)
全長(cm)
19±0.5
中指長(cm)
6.5±0.5
手のひらまわり(cm)
14±0.5
材質
ポリエステル・ポリウレタン・その他 手の平:天然ゴム
色
パープル
入数(双)
1
用途
ガーデニングなど
対象
小学生中学年用
RoHS指令(10物質対応)
対応