曜日別特売
12(2.7)×50 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935937

 

12(2.7)×50 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935937
12(2.7)×50 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935937

SP 真鍮スクリュー釘 丸

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)50
太さ(mm)2.7
内容量1箱(400g)注文コード75935937品番12(2.7)×50
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。

長さ(mm)50太さ(mm)2.7トラスコ品番493-7597材質真鍮アズワン品番64-8319-23頭部胴部スクリュー入数約160本
注意
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935937
2021-02-04
用途: ベンチ等の木工作品に使用
農・林・水産業

ホームセンターでは1袋の数が少なく、真鍮のスクリュー釘は探しても見かけませんてでしたが、見つけました。やはりスクリューがないと時々金づちでたたかないと浮いてきてしまいますが、これで問題解決です。

対象商品 : 75935946
2020-11-25
用途: 板張り時
卸売・小売業

いつもこのサイズを使用して野地板を打っています。
質が良くすぐ届くので、満足しています。

対象商品 : 75935894
2020-03-03
用途: 羽目板の施工
株式会社加殿木工

ボンドと併用して取付けていますが、頭がもう少し大きいのが欲しい。
見た目はきれいにおさまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75935894
2019-06-29
用途: 合板等の固定
有限会社華洛

スクリュウの値打ちは有ります。振動等で緩む事はありません。
光沢も経年変化で落ちついた、色合いになります。

1が参考にしています
対象商品 : 75935921
2019-07-22
用途: 部屋のセルフリフォーム
教育・研究機関

しっかり保持してくれます。ホームセンターでは見つけられずに困っていたので、助かりました!

対象商品 : 75935903
2018-06-10
用途: 縁甲板に

安いので助かってます。
100本くらいの小箱があるともっと良いですが・・・

対象商品 : 75935903
2019-08-26
用途: 家の外壁の羽目板止めに。
サービス業

通常の釘に比べて、しっかりと止まり、板にそりが有っても抜けません。

対象商品 : 75935912
2017-09-28
用途: 家の外壁材を止めるのに使用
CUT BOXサービス業

もう少し本数が多い物もあるとうれしいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする