11(3.0)×32 SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935991 11(3.0)×32 SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935991

SP シングルネイル

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 長さ(mm)32 注文コード75935991 品番11(3.0)×32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 太さ(mm)3.0 トラスコ品番493-7899 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 入数約240本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75935991
2021-09-10
用途:
屋根材の固定
入丁土木有限会社 様 (建設業・工事業)

価格は安く、品質は満足できたので、今回の屋根工事施工については十分な
材料でした。

対象商品:
75935982
2021-03-17
用途:
小学校理科の教具を作るため。
教育・研究機関

何をねじ止めするために買ったのか、遙か昔のことなので忘れてしまった。でも、何とか使えたと思う。

対象商品:
75936007
2017-09-12
用途:
シングル屋根材 棟部分施工に

シングル屋根材 棟部分施工は、長さが必要でしたので38mmがあるこの品を選びました。が、、。
ユニクロメッキは耐久性に劣るので、溶融亜鉛メッキに改善していただきたいです。他の部分はこの品では不安だったので、パナクボタ系の溶融亜鉛メッキコロニアル釘を使用しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75936007
2017-09-20
用途:
アスファルトシングル施工に

ユニクロメッキなのがマイナスです。
耐久性の高い溶融亜鉛メッキで38mm出してください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする