Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 純綿軍手
純綿カウス手袋 12双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
75936009
品番
フリー
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手首部分にゴムがないので、脱ぎはめしやすい
サイズ
フリー
用途
作業手袋
材質
綿
色
生成
入数(双)
12
全長(cm)
24.5±0.5
中指長(cm)
8±0.3
手の平幅(cm)
8.5±0.3
色(手首部)
赤黒
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応