※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14(2.1)×38 焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75936025 14(2.1)×38 焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75936025

焼き杉釘

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 75936025 品番 14(2.1)×38
参考基準価格(税別)¥1,844 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。

長さ(mm)38 線径(mm)2.1 番手14 材質スチール 表面処理ユニクローム 頭部形状布目頭 入数約470本 用途焼杉の留め付けに トラスコ品番854-9673

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55128886
2022-10-23
用途:
attaching new western red cedar siding.
Michaels Stove Shop 様 (建設業・工事業)

Good quality. It is hard to find colored stainless nails or screws. these are good quality and hold tight. Color matching the dark brown board is a great.

対象商品:
75936025
2021-06-16
用途:
外壁板材の打ち付け

不良品も入っておらず、全く問題なく、使いやすいです。

対象商品:
75936016
2019-01-19
用途:
外壁焼き杉貼り付け作業

使いやすいです。
焼き杉を貼るときは毎回これを使います。

対象商品:
75936016
2018-09-09
用途:
焼き杉を使った塀に使いました。
その他業種

焼き杉を使った塀に使いました。
本格的な焼き杉でなくバーナーで炙り炭化面をタワシで水洗いし、ガードラックアクア(黒)を塗り、この釘で打つと釘が目立たず非常に良い感じです、ステンレス釘は錆びないかもしれませんが塀は強風にもさらされるのでこの釘は打ち込み後、内部で錆びて抜け止めになると思うので良いと思います。

対象商品:
75936016
2015-10-02
用途:
厚さ10mmの焼杉板の外壁に使いました。
不動産業

焼杉板専用のスクリュー釘ということで、黒塗りされているものの素材は昔ながらの鉄です。ですから打つそばから釘頭が錆びます。釘が錆びて膨らむことによって杉板と馴染み抜けにくくなると理解できます。むかぢながたの板壁によく似合う風情です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする