Star Field(星野商店)
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
25.5±0.5
22.5±0.5
23.5±0.5
24±0.5
25.5±0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75936063
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐切創に優れた安価手袋
用途
ガラス加工作業などの手の保護
サイズ
LL
全長(cm)
25.5±0.5
中指長(cm)
8.5±0.3
手の平幅(cm)
10±0.3
材質
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
色
シロ
耐切創性
D
機能
耐切創
入数(双)
1
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ポリウレタン
色(手首部)
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応