※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
SP ステンスクリュー釘 パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g)
注文コード
75936156
品番
16×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.7
トラスコ品番
493-7724
材質
ステンレス
頭部
パネル
胴部
スクリュー
入数
約890本