サンガリア
サンガリアの お茶
サンガリアの ウーロン茶
すばらしい烏龍茶 500mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75936386
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中国福建省産茶葉を使用した、茶葉本来の美味しさをお楽しみ頂ける烏龍茶です。
容量(mL)
500
原材料
ウーロン茶/ビタミンC
保存方法
常温
容器
ペットボトル
本数
24