INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75936429
品番
EHMN-T1SC1-300C
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×97×381(突出部寸法含む)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)
350
定格電流(A)
3.5
本体質量(kg)
約2(満水時約2.8)
タンク容量(L)
約0.8
沸上げ温度(℃)
約65
出湯温度(℃)
約36
ヒーター
シーズヒーター
電源コード(m)
機器外1
電源プラグ
アース線タイプ AC125V 15A
適合品番
【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K
給水方式
元止め式
水圧
使用水圧:0.1MPa(流動時)〜0.75MPa(静止時)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
タイマー
別売(EFH-TM4)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品
固定金具
仕様
わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
注意
※D種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。必ず漏電遮断器を設けてください。感電の恐れがあります。
※飲料用としてのご使用はできません。
※専用自動水栓とセットでご使用ください。
※コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。