INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 給湯器用部材
電気温水器用 補強板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
化粧台(エルシィ・ピアラ・オフト)に電気温水器を後付けするための補強板です。(2方小口テープ、2枚組)
注文コード
75936578
品番
EFH-HB-2P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
種別
化粧台用
寸法(mm)
400×125
厚さ(mm)
14.5
仕様
化粧台(エルシィ・ピアラ・オフト)に電気温水器を後付けするための補強板です。(2方小口テープ、2枚組)