INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 給湯器用部材
電気温水器用 補強板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンパクトキッチンティオに電気温水器を後付けするための補強板です。(3方小口テープ、2枚組)
注文コード
75936587
品番
EFH-HB(530)-2P
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
種別
キッチン・ミニキッチン設置用
寸法(mm)
530×125
厚さ(mm)
14.5
仕様
コンパクトキッチンティオに電気温水器を後付けするための補強板です。(3方小口テープ、2枚組)