ちょっとナッター2

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード75936675 品番HNC24M
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。
●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。

用途
●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
●薄板やパイプへの部品の取り付けに。
●物置やフェンスに小物取り付けに。
●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
注意
●商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき十分理解された上で正しくご使用ください。
●締め過ぎにご注意ください。
●エビナットのネジ部を破損する恐れがあります。
●エビナットの適正かしめ板厚内でご使用ください。

商品説明動画

【工具】もっと使いやすくブラインドナットをお手軽に!ちょっとナッターU HNC24M(25M)(26M)
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
ネジ穴修理

ハンドナッターでエビナットを取り付けていたのですが
上手くいかず失敗続きだったため、こちらの製品を購入しました。
今までの苦労が嘘のように簡単にナットの取り付けが出来ました。
すごく良い商品です。
マンドレルとナットはトルクがかかるため消耗品になりそうですが、市販のボルトナットが使用できそうなので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
75936693
2025-10-29
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ネジフランジのとも廻りの簡易補修用に使って満足します。

2024-10-25
用途:
自転車整備のためのハンガーに角度調整機能追加のため

1mm厚のハンガーの底面に取り付け、M4ネジで角度調整をする。イメージ通りの治具ができた。

対象商品:
75936675
2023-04-13
用途:
カーポートのアルミ支柱に電源ボックスを固定する
建設業・工事業

初めて使用しました(M4・・アルミ ショート)
取扱説明書を熟読してから挑戦
ナットの回転数は説明書より多く回してしまったが特に問題は起きていない
初心者でも安心してナットが固定出来ました

対象商品:
75936675
2023-09-28
用途:
うす板にタップ
共進設計 様

「2」は使えない。「2」では無い方を強くお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
75936675
2022-11-23
用途:
仮設壁への機器取り付け
学校法人福岡大学 様 (教育・研究機関)

建物内の仮設間仕切り壁にネットワーク機器を取り付けるのにちょうど良いです。施工が簡単、安全にできました。
回すための六角ナットですが、一回り大きいと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする