十六茶麦茶

(4件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(2L×6本) 注文コード75936727 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレンドの力で香ばしさ際立つ麦茶こだわりの六条大麦と、厳選された香ばし素材をトリプル焙煎で仕上げた香ばしさが際立つ麦茶。ブレンドの力による、香ばしい香りが楽しめます。

容量(mL)2000 栄養成分エネルギー0kcal、炭水化物8g、たんぱく質0g、食塩相当量0.6g、脂質0g アレルギー大麦(カナダ産)、ハトムギ、とうもろこし、ハブ茶、発芽大麦、米、小豆、昆布、あわ、柿の葉、かぼちゃ、きび、ごぼう、ナツメ、ミカンの皮、ゆずの皮/ビタミンC シリーズ十六茶 容器ペットボトル 本数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
自家用
その他業種

家族で使用し一気になくなります。
スーパーで購入すると重いので重宝します。

対象商品:
75936727
2024-06-14
用途:
イベント
サービス業

味がさっぱりしていて飲みやすく、ペットボトルもつぶしやすい

対象商品:
75936727
2024-04-25
用途:
事務所
株式会社シンプルプラス 様 (卸売・小売業)

十六茶の麦茶という事で試しに購入いたしました。予測通りで色々なブレンドがされていて味わい深い麦茶で美味しかったです。

対象商品:
75936727
2022-09-19
用途:
毎日飲用
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

ケースを開けたときの第一印象は濃ゆいな〜です。スーパーで販売してる麦茶は薄い色していますがこの麦茶は濃いですね。それで苦みがあるかと思いましてとにかく飲んでみましたが、味はこの麦茶のほうがおいしく感じられます。スーパーなどのとは少し違うのかなと思いますが、我が家では水で薄めて飲んでいます・(別にそのままでもよいのですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする