M1 3000Rパーフェクトミラー カーメイト 75936865 M1 3000Rパーフェクトミラー カーメイト 75936865

3000Rパーフェクトミラー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75936865 品番 M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー
後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用
従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました
明るい視界を確保する高反射ミラーを採用
スモークガラス、プライバシーガラスにも対応
純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用
便利なチケットクリップ付

寸法(mm)240×75 ブラック 用途ミニバン・大型車に
注意
※【取付できない車】純正ミラーの高さが80mm以上、もしくは60mm以下の車、純正ミラーを一番上向きにしたとき上部に5mm以上の隙間のない車、純正ミラーの幅が200mm以下の車、自動防眩機能の幅が160mm以上の車
※本製品を装着すると純正ミラーの自動防眩機能は使用できなくなります。
※本製品を取付ることにより、サンバイザーが使用できなくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75936883
2025-05-07
用途:
乗用車のバックミラー
田中軽運送 様 (運輸・通信業)

少し湾曲して大きく写りますが、違和感なく、安価に購入出来良かったです。

対象商品:
75936883
2024-08-10
用途:
車のルームミラー
卸売・小売業

車のルームミラーとして購入しました 車内はもちろん車外の左がわがよく確認できて後ろの車やバイクの位置が良く確認できるようになりました

対象商品:
75936901
2022-12-08
用途:
後方の視界確保
その他業種

カーブも極端な局面でなく自然な見栄具合
視界が広がり後方の状況がよく見える

対象商品:
75936883
2020-01-09
用途:
NV200用に
卸売・小売業

NY200に取り付けました。
視認性は良好。ただ、ほんの少しバイザーに当たるサイズでした。

対象商品:
75936901
2022-01-16
用途:
自家用車に

思ったよりRがきつく、後方視界が小さくなった。
5000R位が有れば良かったかも。

対象商品:
75936874
2020-04-01
用途:
軽トラック
大和田電機サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スバル・サンバートラックTT1で使用。純正ミラーより見やすいです。 ブラックを注文したつもりが。。。クリアーにしてしまいました。 好みでないので、注文しなおします。

対象商品:
75936883
2017-03-29
用途:
マイカーに装着

局面による歪みが殆どなく、とても見やすい。満足している。

対象商品:
75936874
2021-09-19
用途:
ルームミラーとして
運輸・通信業

自家用車のルームミラーが小さいので取り付けました。かなり見やすくなりましたが少し安っぽい感じだったので黒い方にしとけば良かったです(^^;;

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする