GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998

GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998
GTEC144 リミュート デスクブース REMUTE(リミュート) 75936998

リミュート デスクブース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード75936998品番GTEC144
販売価格(税込)¥38,500
販売価格(税別)
35,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)
デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。
軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。
3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。
コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。

用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設けるグリーン寸法(幅×高さ)(mm)685×705質量(kg)3.1材質本体/PP、不織布/PET幅(mm)685高さ(mm)705奥行(mm)685内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要アズワン品番65-2323-26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

REMUTE デスクブース 体感組み立て動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする