5298T ストレインリリーフ ターミナル 5298 日本モレックス(molex) 75937242

ストレインリリーフ ターミナル 5298

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(5000個)注文コード75937242品番5298T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする