KP-31414 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937253 KP-31414 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937253

オルド インテリアアートフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75937253 品番KP-31414
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真や絵がとっておきの作品に大変身。洗練されたデザインのフレームでお部屋をアートな空間に。植物が宙に浮く!フローティングフレームとしても楽しめます。

材質ポリスチレン・PET・ガラス・スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×15×260 サイズ写真:キャビネサイズ以下 内寸(幅W×高さH)(mm)188×239 窓寸法(幅×高さ)(mm)178×229 設置方法卓上・壁掛両用/縦横両用 スタンドゴールドワイヤー 用途カフェ、ホテル、オフィスなど様々な場所に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75937253
2025-07-22
用途:
ワークショップ時の看板として、枠内の余白にグラスリッツェンを施す
その他業種

想像していたよりも重厚感、高級感がありました。また、ガラスの透明度がより商品を素敵に見せる効果がありました。商品の映像を見て購入を決めましたが、裏側の映像があればより具体的な構造がわかり安心できたかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする