Studio P5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75937594 品番P/N:2200-87070-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。

インターフェースUSBtypeA カメラ仕様1080p(フルHD)、720P(HD)互換/オートフォーカス、4倍ズーム/EPTZ/80°DFOV/低光量時の画質保証、トゥルーカラー映像/PolyLensDesktopによるカスタム制御 対応OSWindows8.1/10、MacOSX10.7以降 互換性標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり 機能一体型USB2.0TypeAケーブル・プライバシーシャッター内蔵・調節可能なモニタークランプ・三脚対応・ワイヤレスヘッドセットアダプター用USB-Aポート内蔵・通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.7×62×34(カメラ本体)、60×68×43(カメラモニタークランプ装着時) 動作温湿度範囲0〜40℃/5〜95%(結露なし) 高度(m)最大約3048 セット内容PolyStudioP5Webカメラ、取り外し可能なモニタークランプ、セットアップシート 仕様USB2.0・UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリ
関連資料:(0.9MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする