第6世代iPad mini ハイブリッドマットレザーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75937619 品番BSIPD2108CHLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背面クリア、薄型・軽量で守る。フラップがスタンドに変身 。ケースを装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。フラップ留めマグネット内蔵 。オートスリープ対応 。フラップ内側に起毛素材を採用 。ケースを装着したまま操作可能

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性薄型、スタンド機能、マグネット付 タイプ手帳型 ブラック 材質合成皮革・ポリカーボネート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×約200×約13(突起部含まず) 質量(g)約140
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする