スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」用 モバイルバッテリー接続ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75937673 品番RR-OP-CB1
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

どこでもスマホにCDを取り込める 。手に入れたCDをすぐに楽しめる 。こんなところからも給電できる

ブラック 対応機種ラクレコ ケーブルモデル、ラクレコ Wi-Fモデル 端子形状USB Type-A オス - DCプラグ ケーブル長(m)1.0 付属品ケーブル本体(取扱説明書、保証書はパッケージに記載) 質量(g)約30 動作温湿度範囲温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする