HK20S 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事 75937899 HK20S 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事 75937899 HK20S 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事 75937899 HK20S 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事 75937899 HK20S 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事 75937899

生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)8 注文コード75937899 品番HK20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。

型式20型 消費電力(W)8 全光束(Lm)810 寸法(Φ×mm)28×580 仕様直結工事:バイパス工事必須 口金G13 使用温度(℃)-20〜45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 色温度(K)6500 素子LED:SMD2835 電球の種類LED
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする