HTSCFC520A LED 防水棚下ライト 光商事 75937987

 

HTSCFC520A LED 防水棚下ライト 光商事 75937987
HTSCFC520A LED 防水棚下ライト 光商事 75937987
HTSCFC520A LED 防水棚下ライト 光商事 75937987
HTSCFC520A LED 防水棚下ライト 光商事 75937987

LED 防水棚下ライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色温度(K)2700
全光束(Lm)540
内容量1本注文コード75937987品番HTSCFC520A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。

電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.7色温度(K)2700全光束(Lm)540連結数最大7本角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45寸法(mm)520光源色電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする