HTSCFC820C LED 防水棚下ライト 光商事 75938014 HTSCFC820C LED 防水棚下ライト 光商事 75938014 HTSCFC820C LED 防水棚下ライト 光商事 75938014 HTSCFC820C LED 防水棚下ライト 光商事 75938014

LED 防水棚下ライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 光源色昼光色 消費電力(W)10 注文コード75938014 品番HTSCFC820C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は光源色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。

電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 色温度(K)6500 全光束(Lm)900 連結数最大5本 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20〜45 寸法(mm)820 光源色昼光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする