光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の 一般電球タイプLED電球
40W代替LED調光対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75938294
品番
HD0526AD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
485
発光色
電球色
消費電力(W)
5.3
配光角度(°)
230
寸法(Φ×mm)
55×103
質量(g)
47
色温度(K)
2700
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応