光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の レフランプタイプLED電球
40Wミニレフ球代替LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75938389
品番
HDL0417YD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類
LED
口金
E17
全光束(Lm)
420
消費電力(W)
4.4
発光色
白
配光角度(°)
105
寸法(Φ×mm)
50×82
質量(g)
41
色温度(K)
5000
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
電球形状
ミニレフ球