光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の レフランプタイプLED電球
80Wミニレフ球代替LED
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75938407
品番
HDL0926YD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
870
消費電力(W)
9
発光色
白
配光角度(°)
105
寸法(Φ×mm)
80×114
質量(g)
130
色温度(K)
5000
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
電球形状
ミニレフ球