HS1526A BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938468 HS1526A BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938468 HS1526A BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938468 HS1526A BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938468 HS1526A BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938468

BHRF水銀灯代替LEDランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75938468 品番HS1526A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1900 消費電力(W)15 発光色電球色 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 色温度(K)2700 調光の可否対応 対応密閉器具非対応 IP等級65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
水銀灯照明の球切れによる交換
不動産業

今までの水銀灯より明るくなり助かっています。
外溝に使用しており切れたら適時交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする