HS1526Y BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938477 HS1526Y BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938477 HS1526Y BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938477 HS1526Y BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938477 HS1526Y BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事 75938477

BHRF水銀灯代替LEDランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75938477 品番HS1526Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)2000 消費電力(W)15 発光色昼白色 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 色温度(K)5000 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
水銀灯照明の球切れによる交換
不動産業

今までの水銀灯より明るくなり助かっています。
外溝に使用しており切れたら適時交換していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする