FDL代替LEDランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75938504 品番 HFDLGX10Q6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応

電球の種類LED 口金GX10q 発光色電球色 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×114 質量(g)100 全光束(Lm)750 色温度(K)2700 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)6
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする