HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538 HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538 HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538 HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538 HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538 HFDLGX10Q8Y FDL代替LEDランプ 光商事 75938538

FDL代替LEDランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75938538 品番 HFDLGX10Q8Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応

電球の種類LED 口金GX10q 発光色昼白色 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×132 質量(g)108 全光束(Lm)1150 色温度(K)5000 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)8
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする