※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)ベースは別売りです
ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
光電式スポット型感知器3種(露出型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75939326
品番
CK3B-017
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
型式検定番号
感第2020〜17号
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
L-C間:65
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
仕様
感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
注意
※施工(配線工事及び取付等)するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません