KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
流し台用2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75939344
品番
KM17ZGN(寒冷地仕様)
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
JIS規格
日本工業規格品
付属品
202mmパイプ付
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
注意
※本体寸法は変更なし、ハンドル部の材質が樹脂製に変更になっています。