ジョインテックス
ジョインテックスの ノート・メモ
ジョインテックスの ノート
ジョインテックスの 綴じノート
再生紙ノート セミB5<無線とじ>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75939378
品番
P066J
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ジョインテックスオリジナルの再生紙ノートです。
セミB5サイズ、32枚です。
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
6
行数
35
罫
B罫(6mm幅)
枚数
32
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
179×252
製本
無線とじ
坪量(g/m
2
)
(中紙)70
紙厚(mm)
(中紙)80
アズワン品番
65-2322-55