ジョインテックス
ジョインテックスの ノート・メモ
ジョインテックスの ノート
ジョインテックスの 綴じノート
再生紙ノート A4<無線とじ>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75939414
品番
P068J
参考基準価格(税別)
¥346
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ジョインテックスオリジナルの再生紙ノートです。
A4サイズ、40枚です。
サイズ
A4
枚数
40
罫
B罫(6mm幅)
罫幅(mm)
6
行数
41
紙厚(mm)
(中紙)80
坪量(g/m
2
)
(中紙)70
アズワン品番
65-2322-59
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
210×297
製本
無線とじ