スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリップボード
クリップボード タテ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
75939484
品番
D146J-5PK
参考基準価格(税別)
¥1,964
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
直径約7.5〜13mmまでのペンを保持でるペンホルダー付きクリップボードA4縦型です。
本体上部に吊り下げ穴があるので簡単にフック等にかけられます。
持ちやすいグリップ形状で目盛り付きです。
サイズ
A4-E タテ
色
ピンク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×14×320
質量(g)
187
グリーン購入法
適合
材質
(本体・クリップ)HIPS、(ペンホルダー)POM、(板バネ)鋼板
機能
ペンホルダー、フック穴、目盛り