スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの クリップボード
クリップボード ヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
75939527
品番
D148J-5BL
参考基準価格(税別)
¥2,408
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
直径約7.5〜13mmまでのペンを保持でるペンホルダー付きクリップボードA4横型です。
本体上部に吊り下げ穴があるので簡単にフック等にかけられます。
持ちやすいグリップ形状で目盛り付きです。
サイズ
A4-S ヨコ
色
ブルー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×14×235
質量(g)
192
グリーン購入法
適合
材質
(本体・クリップ)HIPS、(ペンホルダー)POM、(板バネ)鋼板
機能
ペンホルダー、フック穴、目盛り