曜日別特売
53048-0310 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 日本モレックス(molex) 75939656

電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 5304853048-0310

(3件のレビュー)
この商品は極数・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
極数
3
注文コード
75939656
品番
53048-0310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
材質
ウエハー:ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-0
ピン:りん青銅、錫メッキ
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大/125
寸法A(mm)
5.50
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大/1
寸法B(mm)
2.50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75939656
2020-10-05
用途: 電子部品の試作
農・林・水産業

急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。

対象商品 : 00710438
2019-08-06
用途: 基板間の接続に使用

適度なサイズの小型版なので、非常に使い勝手が良いです。
価格も安いです! 10個単位の販売も考えてほしい。

対象商品 : 75939656
2017-10-17
用途: 小型ドローン用端子に
建設業・工事業

Eachine E011にファームウェア書き換え用端子をつけるために使用。
ストレートタイプよりもコンパクトにまとまるかなと思ったけど、
ビス穴と干渉するので、結局ストレートタイプを取り付けました。
扱いやすいので他の使い方を探すかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする