BPS50NS-RD ベルトパーテーション LION (ライオン事務器) 75939728 BPS50NS-RD ベルトパーテーション LION (ライオン事務器) 75939728 BPS50NS-RD ベルトパーテーション LION (ライオン事務器) 75939728 BPS50NS-RD ベルトパーテーション LION (ライオン事務器) 75939728

ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75939728 品番 BPS50NS-RD
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

薄型ベースの軽量タイプ。移動・設置が楽にできます。ナイロンベルトは最長約2mまで伸長。6台までスタッキング可能。

ベルト長さ(m)2 ベルト色レッド スタッキング6台まで 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350(ポールΦ50mm)×906 質量(kg)5.8 材質本体:ステンレス、ベルト:ナイロン、ベース:ステンレス(すべり止め付)、樹脂部分:ABS樹脂・PVC樹脂・EVA樹脂 ベルト幅(mm)48 仕様巻き取り安全リール機構
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする