SCR-10 機密書類回収ボックス LION (ライオン事務器) 75939746 SCR-10 機密書類回収ボックス LION (ライオン事務器) 75939746

機密書類回収ボックス

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75939746 品番 SCR-10
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

機密書類の一時保管、リサイクル前の一括管理専用ボックス。堅牢なスチール製の機密書類専用ボックス。投入書類はみ出し防止構造。錠付で安心。

容量(L)38.1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×400×800 質量(kg)16.2 投入口サイズ(mm)230×30 タイプ横型投入口 ホワイト 仕様シリンダー錠付、「機密書類」シール付、インナーボックス付 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ネオホワイト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
機密書類の廃棄ボックスとして利用
製造業

A4サイズの機密書類廃棄ボックスを探していたので丁度よいサイズです。
実際に廃棄してみると中で紙が重なってしまうので定期的に中を見て整理しています。それ以外は問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする