スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 注文コード75939764 品番No.640SN
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

座面の芯材にダイメトロールを採用し、底つき感のない快適な座り心地を実現。

ブラック 色(座面)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)512×540×800 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×450 本体質量(kg)5.2 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、背:PP樹脂・ウレタンフォーム(背裏:張ぐるみ仕上げ)、座:PP樹脂成型品(サスペンションファブリック一体成型)、脚部:Φ13mmスチールパイプ・クロームメッキ 幅(mm)512 質量(kg)5.2 高さ(mm)800 奥行(mm)540 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×450 グリーン購入法適合 スタッキング可・6脚 メモ台なし 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする