収納ボックス 窓付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ベージュ 注文コード75940008 品番YTCE-TSB2P(BE)*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

窓付きで中をを確認しやすく、積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。
天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式、中身の見える透明窓付き。側面片方にも透明窓付きで、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28 質量(kg)0.7 材質本体:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂 寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16 用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75940008 YTCE-TSB2P(BE)* 18672091 MCE-TSB2P(BE) 収納ボックス 窓付き YAMAZEN(山善) 収納ボックス 窓付き YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする