常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
バリウススタンド看板 バッテリーLED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75940245
品番
VASKBALED-B2K
参考基準価格(税別)
¥237,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
質量(kg)
24.1
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)
アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:4400Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色
シルバー
サイズ
ポスター:B2
ポスター寸法(mm)
515×728
面板寸法(W×H)(mm)
B2(515×728)
面板有効寸法(mm)
499×712
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※0〜40℃の環境で使用して下さい。
※重量はバッテリーモジュール含む。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
30,500
/
税込
¥
33,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった