規格A1ロウ
タイプ片面
質量(kg)25.2
材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
照度(Lux)アダプター:IP67 導光板:IP65相当、LED発光照度:3800Lu×、コントロールBO×:IP65相当、密閉型シールドバッテリー
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
色シルバー
サイズポスター:A1
ポスター寸法(mm)594×841
面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)
面板有効寸法(mm)578×825