日本モレックス(molex)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
極数
4
注文コード
75940277
品番
5268-04A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
極数
4
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
使用温度範囲(℃)
-40~105(通電による温度上昇分も含む)
接触抵抗(mΩ)
20以下
耐電圧
AC1000V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
11.0