5268-07A 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268 日本モレックス(molex) 75940304

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(10個)極数7注文コード75940304品番5268-07A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
材質
ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
極数7定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)接触抵抗(mΩ)20以下耐電圧AC1000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上寸法A(mm)19.9寸法B(mm)15.0寸法C(mm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする